Trykkluftpistol
Blåsepistol
BLÅSEPISTOL STANDARD VINKLET L.80MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Isolert, ergonomisk håndtak
- Lett, robust design
Design | Vinklet rør |
Rørlengde | 90 mm |
Luftforbruk | 500 l/min |
Min./maks. temperaturområde | -20 til 60 °C |
Lydtrykknivå | 94 dB |
Pneumatisk kobling | 1/4 tomme FT |
Vekt | 118 g |
Maks. driftstrykk | 16 bar |
Materiale | Polyoksymetylen |
Dysehulldiameter | 2,9 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.