Trykkluftpistol med mykt håndtak
Trykkluftpistol med softgrep
BLÅSEPISTOL STANDARD VINKLET SOFT L.80
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Presis trinnløs justering av luftmengde
- Isolert og ergonomisk 2-komponent håndtak med sklisikkert grep
- Lett, men robust design
- Egnet for trykkluft og ikke-eksplosive væsker
Design | Vinklet rør |
Rørlengde | 90 mm |
Luftforbruk | 500 l/min |
Min./maks. temperaturområde | -20 til 60 °C |
Lydtrykknivå | 94 dB |
Pneumatisk kobling | 1/4 tomme FT |
Vekt | 130 g |
Maks. driftstrykk | 16 bar |
Materiale | Polyoksymetylen |
Dysehulldiameter | 3,5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.