Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkluftpistol med mykt håndtak

Trykkluftpistol med softgrep
BLÅSEPISTOL STØYRED. VINKLET SOFT L.80MM

Art.-nr. 07149232
EAN 4099618021176

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkluftpistol med mykt håndtak

Art.-nr. 07149232
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
Ekstremt allsidig og pålitelig trykkluftpistol med sklisikkert håndtak for en rekke bruksområder
  • Presis trinnløs justering av luftmengde

  • Isolert og ergonomisk 2-komponent håndtak med sklisikkert grep

  • Lett, men robust design

  • Egnet for trykkluft og ikke-eksplosive væsker
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Vinklet rør, lyddempende

Rørlengde

90 mm

Luftforbruk

380 l/min

Min./maks. temperaturområde

-20 til 60 °C

Lydtrykknivå

85 dB

Pneumatisk kobling

1/4 tomme FT

Vekt

140 g

Maks. driftstrykk

16 bar

Materiale

Polyoksymetylen

Dysehulldiameter

3,5 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Plug-in nippel 2000-serien

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Med utvendige gjenger