Trykkluftregulator, størrelse 2, lubrikator
1/2" trykkluftregulator med smører
R1/2 SMØRER FOR TRYKKLUFT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- En justeringsskrue muliggjør nøyaktig dosering av oljen som tilsettes
- Takket være en oljeforbindelse kan oljetanken fylles med et knappetrykk uten å avbryte driften
- Det modulære systemet gjør at serviceenheten kan monteres individuelt
- Den kompakte blokkdesignen sikrer lave plassbehov
Oljedispenseren kan transportere nano-oljetåken optimalt opptil 40 m, og kan derfor forsyne flere enheter samtidig.
Konstruksjonsstørrelse | 2 (1/2 tomme) |
Strømningskapasitet | 8000 l/min |
Tilkoblingsgjenger | G 1/2 tomme |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.