Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkluftrengjøringspistol, TOP Gun Plus

TOP Gun Plus rengjøringspistol

Art.-nr. 0891703160
EAN 4045989870400

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkluftrengjøringspistol, TOP Gun Plus

Art.-nr. 0891703160
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
Profesjonell rengjøringspistol med ekstra avtrekk med støvsugertilkobling for rengjøring av alle kjøretøyoverflater.

Grundig rengjøring med en kombinasjon av sykloneffekt og sugeeffekt (avsug)


  • For en ren, tørr overflate

  • Avtrekk for dyprengjøring av tekstiler

  • Smuss suges opp med en gang


Rengjør forsiktig ømfintlige overflater


  • Avtagbar børste holder tilstrekkelig avstand fra rengjøringsoverflaten

  • Justerbart lufttrykk


Bedre mobilitet med 360° trykkluftkoblingen


Enkel påføring over hodet



Allsidig deksel med ekstra gjenger


  • For å dekke rengjøringpistolbeholderen

  • Kan også brukes for mange vanlige rengjøringsmiddelflasker


Trygg, pålitelig og problemfri


  • En kule i munnstykket skaper en sykloneffekt

  • Lite slitasje og vedlikehold
Merknad

For best resultat krever rengjøringspistolen et konstant lufttrykk på mellom 5,5 og 6,3 bar.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av tjenesten som leveres, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer den konsistente kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for rens av møbeltrekk og tepper, innvendige dørpaneler, dørkarmer, kupeer, ventilasjonsriller og felger.


Fjerner enkelt flekker, gulfarging fra nikotin, fotspor, veisalt fra felger, hundehår og annen skitt innvendig og utvendig på kjøretøyet.

Instruksjoner

Brukes med avtrekk for å rengjøre tekstiler


Forhåndsrengjør overflaten som skal rengjøres, med en støvsuger eller børste.


Fyll deretter TOP GUN PLUS-beholderen med den relevante renseren til anbefalt blandingsforhold, og koble TOP GUN PLUS til trykkluft og en våt sugeinnretning. Sett den røde vippespaken i vertikal posisjon, og rengjør stoffet jevnt. Ved tørking dreies vippespaken tilbake til vertikal posisjon, slik at kun luft strømmer fra rengjøringspistolen.



Bruk uten avtrekk for å rengjøre plastoverflater


Forhåndsrengjør overflaten som skal rengjøres, med en støvsuger eller børste.


Fjern uttrekkeren og skru børsten på rengjøringspistolen. Fyll deretter beholderen med relevant rengjøringsmiddel etter anbefalt blandeforhold og koble TOP GUN PLUS til trykkluften. Sett den røde vippespaken i vertikal stilling, og rengjør overflaten jevnt ved hjelp av sirkulære bevegelser fra en maksimal avstand på 1 til 3 cm og i en vinkel på ca. 45°.


Hvis materialet fortsatt er fuktig, kan det fjernes med en klut.

Bredde x høyde x dybde

360 x 275 x 120 mm

Min./maks. driftstrykk

4-7 bar

Volumetrisk kapasitet

1 l

Produktvekt (per element)

1630,000 g

Maks. gjennomstrømningsmengde

254 l/min

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
BMF-verkstedrens

WM-RENS KANNE 5 LITER

Miljøvennlig rengjøringsmiddel for verksteder, maskiner og kjøretøyer
x 1 Ant.
BMF-verkstedrens

WM-RENS KANNE 20 LITER

Miljøvennlig rengjøringsmiddel for verksteder, maskiner og kjøretøyer