Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkluftsdrevet børstesliper DBS 3500

Trykkluftdrevet børstesliper, DBS 3500
MASTER BØRSTESLIPER DBS 3500

Art.-nr. 0703350
EAN 4011231989312
Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkluftsdrevet børstesliper DBS 3500

Art.-nr. 0703350
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
Lett og praktisk boremaskin. Tidsbesparende system for fjerning av understellsbehandling, tettemasser, maling, rust og belegg

Ingen tilsmussing eller tilstopping av verktøy


Optimal hastighet holder varmenivået nede



Børster med lang levetid


Herdede trådtupper



Raske å arbeide med


Belter egnet for alle typer materialer



Alternativer for bruksområder


Forskjellige børstetyper

Merknad

Nippel ikke inkludert

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Ideell for fjerning av sveisesømmer under reparasjonsarbeid, fjerning av maling og rust fra kjøretøykarosserier, og fjerning av beskyttelseslakk fra verkstedspaneler

  • Børstebeltene på 23 mm passer ideelt til bruk i større områder

  • Børstebeltene på 11 mm skiller seg ut ved at de gir svært god ytelse og er enkle å bruke i trange områder.

Driftstrykk

6,3 bar

Maks. omdreiningshastighet

3500 o/min

Min. innvendig slangediameter

9 mm

Maskinvekt

1,1 kg

Lengde x bredde x høyde

280 x 71 x 150 mm

Luftforbruk

110 l/min

Gjengetype x nominell diameter i tommer

R 1/4 in

Trykkluftsdrevet børstesliper DBS 3500 inkludert:
7 x
Børstebelte, grovt

BØRSTE GROV FOR BØRSTESLIPER

Beskrivelse:
23 mm
Spesielt egnet for bruk i forbindelse med sveisesømmer, kurver og kanter. Med sandblåsingseffekt. Gir god heft for tinnbelegg og bruk av murskje
Antall: 7 x
1 x
Holder til børste

ADAPTER FOR BØRSTESLIPER

Beskrivelse:
23 mm
For å kunne bruke børster
Antall: 1 x
3 x
børste fin

BØRSTE FIN FOR BØRSTESLIPER

Beskrivelse:
23 mm
Ideelt for rustfjerning og rengjøring samt fjerning av forseglinger fra grått støpegods.
Antall: 3 x