Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skralle, trykkluft DRS multi

Trykkluftskralle DRS multi

Art.-nr. 07038130

EAN 4052703381401

Priser vises for kunden etter pålogging
Skralle, trykkluft DRS multi

Art.-nr. 07038130
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
Veldig liten, lett trykkluftskralle i robust plasthus. Tilgjengelig som ett enkelt element eller i et sett sammen med standard tilbehør.

Kompakt


Spesielt slank design og lav vekt gjør det mulig å jobbe på vanskelig tilgjengelige steder.



Enkel


Hvis du vil endre rotasjonsretningen, setter du bare monteringsadapteren fra den aktuelle siden (H/V) inn i hodet på trykkluftskrallen.



Flerbruks


Én maskin tillater fire bruksområder med to utskiftbare adaptere: 1/4 tommer, 3/8 tommer kvadrat og 1/4 tommer, 10 mm bitschuck.



Stort utvalg av tilbehør


Settet inneholder totalt 40 deler i en høykvalitets metallboks med skuminnsats.

Merknad

Nippel ikke inkludert

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Verktøyholder

1/4°tommes sekskantet sokkel

Maks. dreiemoment

40,7 Nm

Lengde

155 mm

Min./maks. tomgangsturtall

0-850 o/min

Lydtrykknivå

90 dB

Driftstrykk

6,3 bar

Luftforbruk

113 l/min

Min. innvendig slangediameter

8 mm

Skralle, trykkluft DRS multi inkludert:
1 x
Adapter 1/4 firkantadapter og 1/4 bits for trykkluftskraller

ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-BIT-1/4IN

Antall: 1 x
1 x
Adapter 3/8 firkantadapter og 10 mm bits for trykkluftskraller

ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-(BIT-10)-3/8IN

Antall: 1 x
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
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftnippel Serie 320 utvendige gjenger

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Med utvendige gjenger
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spesialolje For trykkluftverktøy

SPESIALOLJE FOR TRYKKLUFTVERKTØY 1 LITER

Oljen er spesielt egnet for bruk i pneumatiske smørere.