Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkluftslange 15 m - rød PVC

Trykkluftslange rød PVC med koblinger
LUFTSLANGE PVC 6,4X11,4MM L.15M M. KUPL.

Art.-nr. 0699915064

EAN 4061975789679

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkluftslange 15 m - rød PVC

Art.-nr. 0699915064

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ferdig til bruk med Euro 320 kupling og nippel

Fleksibel, smidig og slitesterk slange



  • Forblir liggende langs med gulvet uten å kveile seg

  • Vær- og temperaturbestandig mellom -40 og +60 °C

  • Med knekkbeskytter i begge ender

  • Maks arbeidstrykk 20 bar, sprengtrykk 60 bar

  • Tilkoblingsgjenger utvendig R1/4".
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innvendig slangediameter

6,4 mm

Utvendig diameter på slange (A)

11,4 mm

Lengde (L)

15 m

Farge

Rød

Materiale

Polyvinylklorid — PVC

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger