Trykkluftslange 15 m - rød PVC
Trykkluftslange rød PVC med koblinger
LUFTSLANGE PVC 9,7X15,5MM L.15M M. KUPL.
Art.-nr. 0699915097
EAN 4061975789686
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fleksibel, smidig og slitesterk slange
- Forblir liggende langs med gulvet uten å kveile seg
- Vær- og temperaturbestandig mellom -40 og +60 °C
- Med knekkbeskytter i begge ender
- Maks arbeidstrykk 20 bar, sprengtrykk 60 bar
- Tilkoblingsgjenger utvendig R1/4".
Innvendig slangediameter | 9,7 mm |
Utvendig diameter på slange (A) | 15,5 mm |
Lengde (L) | 15 m |
Farge | Rød |
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |