Trykkluftvinkelsliper DWS 125
Trykkluftvinkelsliper DSW 125
VINKELSLIPER DWS 125MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gummiert håndtak
Forhindrer vibrasjoner og kalde hender.
Kompakt design med lite vibrasjon
Uanstrengt, praktisk arbeid.
Spindellås
Raskt skivebytte.
Lyddempet luftuttak på enden av håndtaket
Ingen avgasser i arbeidsområdet.
Oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Bruk av minioljer anbefales
Skivediameter | 125 mm |
Omdreiningshastighet | 12000 tr/min |
Nytteeffekt | 651 W |
Driftstrykk | 6,3 bar |
Maskinvekt | 1,65 kg |
Luftforbruk | 93 l/min |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Lengde | 230 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |

SP-HANDLE

SP-COVER

SP-NUT

SP-FACESPANNER
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.