Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkplate, stor, universal diameter 120 mm-205 mm

Trykkplate for fjærbenpresse

Art.-nr. 1952003602

EAN 4062856359264

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkplate, stor, universal diameter 120 mm-205 mm

Art.-nr. 1952003602
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
Maks. strammekraft

2500 N

Min. arbeidsområde

78 mm

Maks. arbeidsområde

130 mm

Min./maks. arbeidsområde

78-130 mm

Materiale

Stål

Produktvekt (per element)

4000,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger