Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkplate, stor, universal diameter 120 mm-205 mm

Trykkplate for fjærbenpresse
TRYKKPLATE FOR FJÆRBEINPRESSE Ø120-205MM

Art.-nr. 1952003612
EAN 4058794286472
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
Maks. strammekraft

3000 N

Min. arbeidsområde

120 mm

Maks. arbeidsområde

205 mm

Min./maks. arbeidsområde

120-205 mm

Materiale

Stål

Produktvekt (per element)

5104,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger