Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkregulator Med integrert sikkerhetsanordning for slangefeil

Trykkregulator med slangebruddsikring
SIEVERT TRYKKREGULATOR/SLANGEBRUDDVENTIL

Art.-nr. 0699003151
EAN 4061975750853

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkregulator Med integrert sikkerhetsanordning for slangefeil

Art.-nr. 0699003151

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Brukes spesielt under sveising

  • Kan justeres kontinuerlig fra 1,0 til 4,0 bar

  • Roterbar tilkobling hindrer at slangen vris

  • Tilkobling: DIN/kombinasjon x venstregjenget R 3/8"

  • Flow: 12 kg/t
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gassforbruk per time

0

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Titanvarmluftsbrenner

SIEVERT TURBOROOFER 60 TITAN KOMPLETT

Til tørking, tining og utlegging av bituminøse sveiseplater
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger