Trykksprøyte EPDM 10 liter manuell for sterkt alkaliske væsker og baser
Trykksprøyte EPDM MESTO
TRYKKSPRØYTE EPDM 10L
Art.-nr. 0891385011
EAN 4061975090201
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Laget av EPDM-materiale, sikrer den holdbarhet og motstand mot kjemikalier.
Med en slange på 200 cm, gir den fleksibilitet i bruk.
Den robuste 10-liters enheten er utviklet for kontinuerlig bruk i den profesjonelle sektoren
Tanken med en fyllkapasitet på 10 l kan bæres på siden og har et stort trykkreservoar, noe som bidrar til å unngå hyppig etterpumping
Den er utstyrt med en 50 cm lang og 360° dreibar plastsprøytelanse med flatstråledyse i plast og en 2 m lang slange
Den profesjonelle pumpen med ergonomisk pumpehåndtak har en spesialbelagt stempelstang med en spesialbelagt fjær
EPDM-tetninger gir utmerket motstand mot mange rengjøringsmidler
Sprøytespisser og spraylanse kan oppbevares optimalt på enheten
Den store påfyllingstrakten kompletterer det omfattende utstyret til trykksprøyten
Trykksprøyte EPDM 10 liter manuell er ideell for bruk i rengjøring, vedlikehold og industriell kjemisk behandling der sterkt alkaliske væsker benyttes.
Den er egnet for profesjonelle miljøer som krever holdbarhet og motstand mot aggressive kjemikalier.
Beholderkapasitet | 10 l |
Strømningskapasitet | 1 l/min |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Materiale | EPDM (etylenpropylendienmonomergummi) |
Høyde x bredde | 65 x 20 cm |
Slangelengde | 200 cm |
Produktvekt (per element) | 2,900 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.