Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykksprøyte EPDM manuell 10 Liter

Pumpe for høytrykkssprøyte 10 liter
PUMPE MED EPDM PAKNINGER

Art.-nr. 0891385024
EAN 4062856455959

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykksprøyte EPDM manuell 10 Liter

Art.-nr. 0891385024

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lettvekt trykksprøyte med tank i polyetylen
  • * EPDM-pakninger som tåler kjemikalier

  • * Slange i PVC med 2 meter arbeidsradius

  • * Spraylanse i plast med flat jet-dyse av PVDF

  • * Arbeidstrykk: 3 bar


[Bruksområder]
  • * VEKK!

  • * Super X Clean

  • * Power X Clean

  • * Power Xtreme

  • * WM-rens

  • * IQ 2000

  • * Felgrens Premium


[OBS/Advarlsel]
  • svovelsyre inntil 30%, kali- og natronlut inntil 20%.

  • * Ikke egnet for:

  • * Antennelige væsker

  • * Etsende stoffer (spesielle desinfeksjons- og impregneringsmidler, syrer, luter)

  • * Ammoniakkholdige væsker

  • * Vvæsker med temperaturer over 40 °C

  • * Løsningsmidler og løsningsmiddelholdige væsker

  • * Tyktflytende, klebrig eller restdannende væsker (farger, fett)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

EPDM (etylenpropylendienmonomergummi)

Produktvekt (per element)

1400,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger