Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykksprøyte Inox Super Extreme 10 liter pH 7-14

Sprøyterør med dyse til Super Extreme
INOX SUPER EXTREME 10L

Art.-nr. 0891385010

EAN 4061975090195

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykksprøyte Inox Super Extreme 10 liter pH 7-14

Art.-nr. 0891385010

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lettvekt trykksprøyte med tank i rustfritt stål
  • * Trykksettes gjennom håndpumpe eller trykkluft

  • * Lett vekt, veier kun 5,7 kg uten innhold

  • * Solid utførelse med rustfri tank

  • * Leveres med 2,5 m spiralslange, spraylanse og bærereim

  • * Arbeidstrykk: 6 bar


[Bruksområder]
  • * VEKK!

  • * Super X Clean

  • * Power X Clean

  • * Power Xtreme

  • * WM-rens

  • * IQ 2000

  • * Felgrens Premium


[OBS/Advarlsel]

For produkter med en pH mellom 7 og 14

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Rustfritt stål, 1.4319

Produktvekt (per element)

7,800 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykksprøyte vogn

TRANSPORT TRALLE

Trykksprøyte vogn som er lett og enkel å manøvrere, ideell for effektiv og presis forflytting av trykksprøyten
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Flat jet dyse PVDF

FLAT JET NOZZLE INOX SUPER EXTREME

Flat stråledyse for sprøytepistoler i plast
x 1 Ant.
slange 2 meter til Inox Super Extreme ph7-14

SLANGE INOX SUPER EXTREME 2M

x 1 Ant.
pistolhåndtak til Inox Super Extreme pH 7-14

SPRAYHÅNDTAK INOX SUPER EXTREME

x 1 Ant.
Trykksprøyte Inox Super Extreme 10 liter pH 7-14

DYSE OG LANSE INOX SUPER EXTREME

Lettvekt trykksprøyte med tank i rustfritt stål
x 1 Ant.
Service kit til Inox Super Extreme pH 7-14

SERVICE KIT EPDM FOR INOX SUPER EXTREME

Spesielle tetninger for alkaliske, dvs. etsende vaskemidler (høy pH).
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger