Trykksprøyte Inox Super Extreme 10 liter pH 7-14 Trykksprøyte Inox Super Extreme 10 liter pH 7-14
Sprøyterør med dyse til Super Extreme
SPRØYTERØR MED DYSE
Art.-nr.
0891385021
EAN 4062856455942
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lettvekt trykksprøyte med tank i rustfritt stål
- * Trykksettes gjennom håndpumpe eller trykkluft
- * Lett vekt, veier kun 5,7 kg uten innhold
- * Solid utførelse med rustfri tank
- * Leveres med 2,5 m spiralslange, spraylanse og bærereim
- * Arbeidstrykk: 6 bar
[Bruksområder]
- * VEKK!
- * Super X Clean
- * Power X Clean
- * Power Xtreme
- * WM-rens
- * IQ 2000
- * Felgrens Premium
[OBS/Advarlsel]
For produkter med en pH mellom 7 og 14
Produktvekt (per element) | 680.000 g |