Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykksprøyte Super Extreme

Trykksprøyte Super Extreme
TRYKKSPRØYTE INOX SUPER EXTREME PH 1-7

Art.-nr. 0891385950

EAN 4058794750959

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykksprøyte Super Extreme

Art.-nr. 0891385950
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
  • Trekkvognutstyr

  • 6 bar tank av rustfritt stål med plastbelegg på innsiden

  • Plastpumpe, kjemisk holdbar

  • Ergonomisk håndtak med filter

  • Sprayrør i rustfritt stål

  • Slangekobling i rustfritt stål

  • Ekstra holdbar 2 M slange

  • Manometer og overtrykksventil

  • Pumpeadapter, trykkluft, 6 bar

  • Vitonpakninger som standard

  • Egnet for vanlige vaskemidler, syrer og alkaliske vaskemidler
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Beholderkapasitet

10 l

Driftstrykk

6 bar

Strømningskapasitet

0,86 l/min

Maks. driftstemperatur

50 °C

Materiale

Rustfritt stål/plast/gummi

Høyde x bredde

637 x 255 mm

Slangelengde

2 m

Produktvekt (per element)

6270,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger