Trykksprøyte plast
Trykksprøyte plast 10liter manuell
TRYKKSPRØYTE PLAST 10LITER MANUELL
Art.-nr. 0651150202
EAN 4061975833372
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den profesjonelle pumpen med ergonomisk pumpehåndtak har en spesialbelagt stempelstang med en spesialbelagt fjær.
FPM-tetninger gir utmerket motstand mot mange rengjøringsmidler.
Sprøyterør og dyse kan oppbevares på enheten.
Den store påfyllingstrakten forenkler fylling av trykksprøyten.
Beholderkapasitet | 12,5 l |
Betingelser for strømningskapasitet | ved 3 bar |
Strømningskapasitet | 1 l/min |
Maks. driftstemperatur | 40 |
Materiale | Polypropylen-materiale |
Høyde x bredde | 67 x 63 cm |
Slangelengde | 2 m |
Produktvekt (per element) | 3380,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.