Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tut med fleksibelt metallrør

Fleksibel helletut for drivstoffkanne 20 l
BØYELIG HELLETUT

Art.-nr. 0891420741

EAN 4062856828678

Priser vises for kunden etter pålogging
Tut med fleksibelt metallrør

Art.-nr. 0891420741
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
For å helle drivstoff- og drivstoffblandinger fra den 20-liters stålbeholderen
  • Fleksibelt rør i tinnbelagt metall

  • Lengre rør enn et standard uttaksrør

  • Med ventilasjonskanal for jevn påfylling.

  • Med internt filter for å beskytte tanken mot smuss og fremmedlegemer under påfylling
Merknad

MERK! Ved start og slutt av påfyllingen kan en liten mengde drivstoff slippe ut av ventilen ved utløpet.



  • Tutene kan enkelt festes til beholderen. Det er allerede hull på kannen for holdeklemmen som følger med tuten.

Forsiktig: Leveres uten kanne.


  • Tetningen i kannehetten er en slitedel og må skiftes ut fra tid til annen. Tetninger finnes i art.nr. 0891420745 i PU 5.

  • Følg alltid instruksjonene fra produsenten av apparatet når du fyller. Fyll aldri drivstoff på et varmt apparat eller mens motoren fremdeles er i gang.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for å helle drivstoff og drivstoffblandinger fra stålbeholderen.


Würth fleksible drivstofftuter, art.nr. 0891420741 og 0891420742, er bare kompatible med Würth metallbeholdere for drivstoff, art.nr. 0891420721 og 0891420722. De kan ikke garanteres å fungere riktig og tett med drivstoffbeholdere fra andre produsenter.

Instruksjoner
  • Denne tuten er utstyrt med en spesiell luftkanal for å sikre riktig ventilasjon når du fyller. Dette forhindrer dannelsen av vakuum i beholderen. Dette sikrer rask og jevn helling av drivstoffet.

  • Drivstoffstrømmen stoppes ikke automatisk. Overvåk drivstoffnivået under påfylling og stopp påfylling i tide.

  • Utformet for å forhindre feilfylling.

Produktvekt (per element)

336,500 g

Farge

Flammerød RAL 3000

Lengde

380 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Drivstoffkanne, 20 L

BENSINKANNE STÅL, 20LTR

Passer til bensin og olje