Tynn metallplateskrue Tynnplateskrue DBS
Tynnplateskrue DBS forsinket stål
MONTASJESKRUE TYNNPL DBSSPISS PH2 3,9X14
Art.-nr. 5049000095
EAN 4061975888273


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fordeler med spissgeometrien:
- Ingen forboring
- Ingen materialforskyvning ved innskruing
- Høyere uttrekkingsverdier på grunn av spenningen når gjengene formes
Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184
- Stål/stål – for ∅ 4,8 mm.
For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom
Selvborende skruer elzink må bare brukes der det kke vil forekomme fuktighet For forbindelseselementer med byggetillatelse må tillatelsen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengde (l1) | 14 |
Innvendig drev (s1) | PH2 |