Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tynnvegget krympestrømpe Krympegrad 2:1 uten lim

Tynnvegget krympeslange uten innvendig lim
KRYMPESTRØMPE 2,4/1,2 100MM

Art.-nr. 077100240
EAN 4045727401859

Priser vises for kunden etter pålogging
Tynnvegget krympestrømpe Krympegrad 2:1 uten lim

Art.-nr. 077100240

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lengde: 100 mm


UL 224

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Svart

Diameter

2,4 mm

Diameter (krympet)

1,2 mm

Lengde

100 mm

Veggtykkelse når krympet

0,43 mm

Elektrisk gjennomslagsfasthet

20 kV/mm

Min./maks. temperaturområde

-55 til 135 °C

Min. krympetemperatur

90 °C

Materiale

Polyolefin

Flammehemmende

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger