Type 0/97-stifter
Stift, sinkbelagt stål, type 0/97
M-KRAMPE TYPE 0/97 ELZN 14MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Montering av paneler og profilplater
![]() | |
Bredde (b1) | 4,5 mm |
Lengde (l1) | 14 mm |
Trådbredde | 0,66 mm |
Trådtykkelse | 0,95 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Design | Resinat |
Antall per pall | 5440000 STK |
Godkjenning | Nei |
RoHS-kompatibel | Ja |