Stifter type 80 - A2 rustfritt stål
Stifter, rustfritt stål 1.4301, type 80
Art.-nr. 0480129210
EAN 4058794205480
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for DKG 416, artikkelnr. 0703 548 0
Emballering, polstring, festing av stoff på trevirke, fiksere duker/folier
![]() | |
Bredde (b1) | 12,84 mm |
Lengde (l1) | 10 mm |
Trådbredde | 0,7 mm |
Trådtykkelse | 1,0 mm |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Antall per pall | 9950000 STK |
Godkjenning | Nei |