Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Type 90-stifter

Stift, sinkbelagt stål, type 90
MASKINKRAMPE 90/30MM ELZN

Art.-nr. 048057 30

EAN 4024835750813

Priser vises for kunden etter pålogging
Type 90-stifter

Art.-nr. 048057 30

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Galvanisert stål. blåkromatisert (A2K), med harpiks

Egnet for DKG 1040, artikkelnr. 0703 555 0

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For montering av gitter, oppbygd gulv, detaljerte innredninger, panel, møbelrammer, kabinetter

Bredde (b1)

5,7 mm

Lengde (l1)

30 mm

Trådbredde

1,0 mm

Trådtykkelse

1,25 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Design

Resinat

Antall per pall

2080000 STK

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger