Maskinkrampe Type L med ETA
Klammer av sinkbelagt stål, type ETA-L, harpiksbelagt
MASKINKRAMPE M2/L-ETA - 38 MM
Art.-nr. 5089600002
EAN 7340108914551
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet for kort, middels, langsiktig og permanent innfesting, uttrekkings- og skjærspenning i samsvar med ETA-17/0631
- Spesifisert levetid min. 50 år
- Minimum harpikslengde på 50 % av krampelengden
- Passer for DKN3065 Combi, art. Nr. 07035560
Godkjent av European Technical Assessment ETA-17/0631 som plugg i tre i alle europeiske medlemsland
Bredde (b1) | 10,7 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Trådbredde | 1,6 mm |
Trådtykkelse | 1,4 mm |
Diameter på ubehandlet tråd | 1,52 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Godkjenning | ETA |
RoHS-kompatibel | Ja |