Type ETA-Q-kramper
Maskinkrampe, sinkbelagt stål, type ETA-Q, harpiksbelagt
MASKINKRAMPE M3/Q-ETA - 63 MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16462142.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet for kort, middels, langsiktig og permanent innfesting, uttrekkings- og skjærspenning i samsvar med ETA-17/0631
- Spesifisert levetid min. 50 år
- Minimum harpikslengde på 50 % av krampene
- For DKN 3065 Combi, 07035560 art.nr. og DIGA WO-KN16/75, art.nr. 086495
Godkjent av Europeisk teknisk bedømmelse ETA-17/0631 som maskinkrampe til trevare og møbelindustri i alle europeiske medlemsland
![]() | |
Bredde (b1) | 11,3 mm |
Lengde (l1) | 63 mm |
Trådbredde | 1,87 mm |
Trådtykkelse | 1,64 mm |
Diameter på ubehandlet tråd | 1,8 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Godkjenning | ETA |
RoHS-kompatibel | Ja |