UV-lampe for lekkasjesøking, 12 V likestrøm / 100 W
Lekkasjesøkersystem 12V
UV LEKKASJESØKERSETT FOR R-134A
Art.-nr. 0964764009
EAN 4024835775526
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Leveres i en solid metalleske
Diffusjonslinsen er beskyttet mot smuss og utilsiktet skade
Med beskyttende og effektforsterkende briller
- Vernebriller må brukes når du arbeider med UV-lampen for lekkasjesøking.
- Brillene styrker lyseffekten til sporstoffet og lekkasjen blir lettere å finne.
Enklere arbeid over lengre perioder
Lav vekt
Det tilføres et sporstoff i kretsen. Når sporstoffet har blandet seg med kjølemediet, kontrolleres systemet for lekkasjer ved hjelp av UV-lampen for lekkasjesøking. UV-lyset lyser opp den fluorescerende væsken som lekker ut fra ethvert område med lekkasje. Sporstoffet kan forbli i systemet etter at lekkasjesøkingen er avsluttet.
Nominell spenning | 12 V/DC |
Nominell effekt | 100 W |
Kabellengde | 450 cm |
Vekt | 400 g |
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.