Ullsokker
Ullsokker 2-pakk
ULLSOKKER GRA/SORT ONE SIZE 2PK
Art.-nr. M451070999
EAN 4061975268792
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ullsokker med luftekanaler
- Komfortabel ull og nylon
- Luftekanaler og ekstra isolasjon i såle og tåparti
- Fasongsydd hæl og elastikk rundt ankel
- 2-pakk
64% ull, 21% polyester, 15% nylon
Farge | Grå |
Størrelse | One-size |
Materiale | 64% wool, 21% polyester, 15% nylon |
Kan vaskes ved | 40 °C |