Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ullsokker tynne

Ullsokk tynne
ULLSOKKER TYNN ONE SIZE

Art.-nr. M451071999

EAN 4061975268808

Priser vises for kunden etter pålogging
Ullsokker tynne

Art.-nr. M451071999

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tynne og komfortable ullsokker, med luftekanaler for økt luftstrøm på vrist og ekstra isolasjon i såle og tåparti.

Komfortable ullsokker


  • Komfortabel og tynn ull og nylon

  • Luftekanaler og ekstra isolasjon i såle og tåparti

  • Fasongsydd hæl og elastikk rundt ankel

  • 2-pakk


57% ull, 18% polyester, 25% nylon

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Svart

Størrelse

One-size

Kan vaskes ved

40 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger