Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Underlagsskive

DIN 7349 blank rustfritt stål A2

Art.-nr. 04099156
EAN 4038898798316

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 7349 rustfritt stål A2
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For skruer med kraftige spennhylser

Egnet for skruegjenger

M6

Internal diameter (d1)

6.4 mm

Utvendig diameter (d2)

17 mm

Tykkelse (h1)

3 mm

Standards

DIN 7349

Material

Rustfritt stål A2

Surface

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Suitable for

Skruer med kraftige spennhylser

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger