Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Understellsmasse

Understellsbehandling
UNDERSTELLSMASSE SORT BOKS 1 LITER

Art.-nr. 0892072

EAN 4045989566952

Priser vises for kunden etter pålogging
Understellsmasse

Art.-nr. 0892072
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
Bitumenbasert beleggmasse som inneholder løsemidler, kan ikke overlakkeres
  • Med langvarig beskyttelse og støydempende effekt

  • Bestandig mot vannsprut og saltvann, svake syrer og baser
Merknad

Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom. Ikke spray på fuger, motorer, drivverk og bremsesystemer. Arbeidstrykk 3–6 bar ved påføring med pistol for understellsbeskyttelse, art. nr.: 0891110640.

Bruksområde

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For reparasjon og beskyttelse av skjulte områder som det ikke er nødvendig å lakkere over. Spesielt egnet til bruk som støydempende middel i eksterne bruksområder som blant annet hjulhus, understell osv.

Instruksjoner

Rist boksen godt før bruk. Overflaten må være tørr og fri for rust, smuss og fett. Optimal avstand ved spraying er 30 cm. La produktet tørke mellom påføringene ved tykkere lag. Arbeidstrykk: 3-6 bar.

Kjemisk base

Bitumen

Forbehandling av overflate nødvendig

Tørr, fri for smuss og fett

Innhold

1000 ml

Vekt av innhold

1098 g

Lukt

Karakteristisk

Farge

Svart

Min. andel faste stoffer

66 %

Min./maks. temperaturbestandighet

-25 til 80 °C

Betingelser for gjennomtørking

Ved 20 °C, 400 μ vått

Min. sprøyteavstand

20 cm

Betingelser for huddannelsestid

ved 20°C

Min. huddannelsestid

75 min

Tørketid

2,5 h

Betingelser for tørketid

ved 20°C

Tetthet

1,09 kg/m³

Antenningstemperatur

200 °C

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Maks. temperaturbestandighet

80 °C

Min. temperaturområde

-25 °C

Min. temperaturbestandighet

-25 °C

Maks. sprøyteavstand

30 cm

Kan overmales/overlakkeres etter

Nei

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sprøytepistol for understellsmasse

SPRØYTEPISTOL STEINSLAG/UNDERSTELLSMASSE

For bruk av steinslag- og understellsbehandlingsprodukter som inneholder løsemidler.
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
Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 2
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 2
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 3
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger