Understellsmasse, annet
Understellsmasse, annet
UNDERSTELLSMASSE SORT SPRAY 500 ML

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 500 ml |
Vekt av innhold | 400 g |
Farge | Svart |
Betingelser for huddannelsestid | ved 20 °C og 65% relativ fuktighet |
Min. huddannelsestid | 60 min |
Tørketid | 3 h |
Betingelser for tørketid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Tetthet | 860 kg/m³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Min. temperaturområde | 15 °C |