Understellsmasse – overlakkerbar
Understellsmasse, overlakkerbar
KAROSSERIBESKYTTELSE SORT SPRAY 500 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kan overlakkeres ved hjelp av alle vanlige metoder
- Lydisolasjon
- Veldig god vedheft på en rekke overflater
- Gir beskyttelse mot korrosjon, værpåvirkninger og smuss
Dataark(X)
Understellsforsegling på alle typer biler og kommersielle kjøretøy.
Overflaten må være ren, tørr og fri for fett og rust. Rist produktet grundig. Påfør produktet jevnt fra en avstand på ca. 30 cm. Understellsmassen kan lakkeres over etter 60–90 minutter. For 2C-lakk anbefaler vi først å påføre en primer.
Kjemisk base | Syntetisk harpiksdispersjon |
Innhold | 500 ml |
Vekt av innhold | 449,5 g |
Farge | Svart |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 70 °C |
Tørketid | 120 min |
Tetthet | 0,899 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Maks. temperaturbestandighet | 70 °C |
Min. temperaturbestandighet | -20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.