Universal absorber
ABSORBER SEKK 36 LITER
Art.-nr. 089062
EAN 4056807749532
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjør det enkelt å samle og fjerne væskesøl. Absorberer all væske på hele overflater. Kornsammensetningen gjør at væsken trenger inn i mikrosprekker, innkapsler den til den er helt mettet, og hindrer dermed at overflaten blir glatt. Produktet er egnet for alle situasjoner som krever maksimum absorbering så raskt som mulig
Svært absorberende
- Hurtigvirkende med evne til å absorbere væske umiddelbart
- 1 kg av produktet absorber 1 liter væske
- Optimal stabilitet, partiklene forblir kompakte selv etter absorbering
Universalbruk
- Absorberer olje, drivstoff, fett, løsemidler, svake syrer og baser samt vannbaserte kjemikalier
- Ikke egnet for fluorsyre
Sklisikker
- Ikke fare for å skli på partiklene
- Danner ikke slam eller restlag på gulvet
- Kan enkelt børstes bort
- Ikke slipende eller støvete
Etter brukt er bindemiddelet spesialavfall og må destrueres i henhold til gjeldende lover knyttet til det absorberte produktet
Dataark(X)
Bruk av produktet gjør det mulig å rengjøre områder der det er sølt olje, fett eller andre væsker. Det kan derfor brukes i alle industrier, verksteder, støperier, skipsverft, trykkerier, kjemikaleindustrier, raffinerier, kjølelagre og så videre.
Spre produktet over og rundt lekkasjen for å skape en barriere. Vent til produktet har absorbert væsken, og fjern deretter partiklene i en sirkelbevegelse for å sette fart på absorberingen. Når sølet er absorbert, børster du det bort
Innhold | 34 l |
Oljeabsorbatortype | Oljeabsorbator type III/R |
Straßen-Rutsch-Test (tysk glattkjøringstest) | 2 % |
Løs vekt | 519 g/l |
pH-verdi | 5,5 |
Farge | Rød |