Universal bærearmholder
Bærearmholder/-nedtrekker, universal
BÆREARMHOLDER / -NEDTREKKER UNIVERSAL

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sørger for at reparasjonsarbeider kan utføres på optimal måte uten at diverse akseldeler må løsnes eller demonteres i tillegg
- Overvinner høy motspenning i bærearmen med minimal kraft og forhindrer skader på støv-mansjetten på bærekula
- Gjengespindelen kan håndteres manuelt eller med skrumaskin
- Støtteføtter (art.nr. 1952003700) eller støttefot (art.nr. 1952003701) kan flyttes sidelengs og sikres avhengig av utformingen av motorrammen
- Sikker og skånsom mot komponentene ved hjelp av stropper
- Gjør det unødvendig med en ekstra mann under demontering og montering og monteres raskt
- Universell bruk for demontering og montering av akseldeler på biler og varebiler
- Gjør det enklere å ta støtdemperenheten ut av festet
- Bærekuletappen styres enklere ved entring i navholderen
- Gir bedre plass når man skrur på drivaksel etc.
Produktvekt (per element) | 11.000 kg |