Universal gjengefil Egnet for metriske gjenger ISO
Universal gjengefil, metrisk
GJENGEFIL FOR MM GJENGER
Art.-nr. 071461 77
EAN 4011231719056
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Et praktisk verktøy som eliminerer behovet for å ta ut og tilpasse
- Du bestemmer stigningen ved å sette gjengefilen på den skadete gjengen. Verktøyet brukes deretter som en fil eller skraper for å reparere objektet.
Bruksområde
For innvendige og utvendige gjenger
Lengde | 230 mm |