Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Universal kuleleddavdrager, bil, 23 mm

Kuleleddavdrager, universell, bil, 23 mm
KULELEDDAVTAGER UNI.MAX.SPV. 65MM

Art.-nr. 071452 30
EAN 4011231717311

Priser vises for kunden etter pålogging
Universal kuleleddavdrager, bil, 23 mm

Art.-nr. 071452 30
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
For å løsne endeledd evt. bærekuler ved forstillingsreparasjoner, spesielt for mange biler fra følgende produsenter: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
  • Spesielt avdragerverktøy for motorkjøretøy

  • Bolten løses ut av bærekulen ovenfra

  • Utstansede bøyler

  • Rullegjenget spindel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Ekstern klembredde (A)

23 mm

Klemdybde (B)

65 mm

Bredde (C)

100 mm

Spindellengde

35 mm

Gjengemål

M14 x 1,5

Nøkkelbredde

19 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger