Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Universal verktøykoffert

Verktøysett 52 deler
VERKTØYKOFFERT MED VERKTØY 52 DELER

Art.-nr. 096593 152

EAN 4062856641895

Priser vises for kunden etter pålogging
Universal verktøykoffert

Art.-nr. 096593 152
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
Verktøykoffert med 52 deler for mobilt bruk

Verktøysett til universalbruk

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

52 STK

Lengde x bredde x høyde

381 x 82 x 315 mm

Universal verktøykoffert inkludert:
1 x
Rettspor skrutrekker med rund tange

SKRUTREKKER RETT, RUND TANGE 1,2X6,5X150

Beskrivelse:
1,2 x 6,5 mm; Bladlengde: 150 mm
Børstet forkrommet tange og 2-komponent håndtak
Antall: 1 x
1 x
Rettspor skrutrekker Med rund tange

SKRUTREKKER RETT, RUND TANGE 0,6X3,5X100

Beskrivelse:
0,6 x 3,5 mm; Bladlengde: 100 mm
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Skrutrekker, PH Med rund tange

SKRUTREKKER PH1 RUND TANGE L.80MM

Beskrivelse:
PH1; Bladlengde: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Skrutrekker, PH Med rund tange

SKRUTREKKER PH2 RUND TANGE L.100MM

Beskrivelse:
PH2; Bladlengde: 100 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
Skrutrekker med 1/4 4kt- tilkobling med 4-kt. tilkobling i enden av håndtaket

1/4 SKRUTREKKERFORLENGER FOR 1/4 PIPER

Beskrivelse:
1/4 tomme
Rundt, blankt forkrommet, gjennomgående klinge med 4-kt. tilkobling for piper
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,8X5,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH1 GUL L.25MM

Beskrivelse:
PH1; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH3 RØD L.25MM

Beskrivelse:
PH3; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
1/4 4-kt. bitsadapter for 1/4 bits, DIN 7427

1/4 BITSADAPTER FOR 1/4 BITS U.CHUCK

Beskrivelse:
1/4 tomme
Practical adapter for many tools
Antall: 1 x
Universell bitsholder, magnetisk Med hurtigkobling og permanent magnet
1 x
Universell bitsholder, magnetisk Med hurtigkobling og permanent magnet

HOLD-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM

Beskrivelse:
1/4 tomme
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 3,0MM L.25MM

Beskrivelse:
3 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 4,0MM L.25MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX20 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
TX20; 20
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX25 SVART L.25MM

Beskrivelse:
TX25; 25
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
1/4 skralle Med hjul for endring av dreieretning

1/4 SKRALLE STANDARD ZEBRA L.135MM

Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 4MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 5MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 6MM

Beskrivelse:
6 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 7MM

Beskrivelse:
7 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 8MM

Beskrivelse:
8 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 9MM

Beskrivelse:
9 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 10MM

Beskrivelse:
10 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 11MM

Beskrivelse:
11 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 12MM

Beskrivelse:
12 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 13MM

Beskrivelse:
13 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 14MM

Beskrivelse:
14 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 5,5MM

Beskrivelse:
5,5 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 forlenger

1/4 FORLENGER L.100MM

Beskrivelse:
100 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4” universalledd

1/4 UNIVERSALLEDD L.33MM

Beskrivelse:
Sportype: Utvendig firkantet
Med bremseledd for å holde angitt posisjon
Antall: 1 x
1 x
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®

KOMBINØKKEL 8MM

Beskrivelse:
8 mm
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Antall: 1 x
1 x
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®

KOMBINØKKEL 10MM

Beskrivelse:
10 mm
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Antall: 1 x
1 x
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®

KOMBINØKKEL 11MM

Beskrivelse:
11 mm
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Antall: 1 x
1 x
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®

KOMBINØKKEL 12MM

Beskrivelse:
12 mm
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Antall: 1 x
1 x
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®

KOMBINØKKEL 13MM

Beskrivelse:
13 mm
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Antall: 1 x
1 x
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®

KOMBINØKKEL 14MM

Beskrivelse:
14 mm
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Antall: 1 x
1 x
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®

KOMBINØKKEL 17MM

Beskrivelse:
17 mm
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Antall: 1 x
1 x
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®

KOMBINØKKEL 19MM

Beskrivelse:
19 mm
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Antall: 1 x
1 x
Vannpumpetang DIN ISO 8976

VANNPUMPETANG L.250MM

Beskrivelse:
Min./maks. klemområde: 10-30 mm; Lengde: 250 mm
Boksledd, 7x-justerbart
Antall: 1 x
1 x
Målebånd

MSRETPE-POKT-W16MM-L3M

Beskrivelse:
Maks. lengdemåleområde: 3 m
Målebånd av høy kvalitet med plasthus. For enkel avlesing av alle typer avlesingsområder.
Antall: 1 x
1 x
Kombinasjonstang DIN ISO 5746

KOMBITANG 2-KOMP. HÅNDTAK L.180MM

Beskrivelse:
180 mm
For å gripe, holde og kutte myke og harde strenger og kabler
Antall: 1 x
1 x
Vinkelnøkkelsett 9 deler

VINKELNØKKELSETT HEX 6-KT.KORTE 1,5-10MM

Beskrivelse:
Innvendig sekskantet; 9 STK; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
I plastholder, kort design
Antall: 1 x
1 x
Knekkbladkniv med stålføring og låsehjul

KNEKKBLADKNIV 18MM STÅLFØRING OG AUT.LÅS

Beskrivelse:
18 mm; 160 mm
Med automatisk bladlås for praktisk enhåndsbetjening
Antall: 1 x
1 x
Mekanikerhammer Tysk design i henhold til DIN 1041

SMIHAMMER 400G

Beskrivelse:
Hammervekt: 400 g
Med dobbeltkrummet skaft i ask
Antall: 1 x