Universalavdrager, sett For 6 ulike to- og trearmede avdragere
Universalavdragersett
AVDRAGERSETT 2.3-ARMET Ø130 DYBDE 250MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stort utvalg av utstyr for modulær systemkonfigurasjon
Avdrageren kan skreddersys etter forholdene, enten det er sikkert grep med tre avdragerarmer, eller hvis bare to kontaktpunkter er mulig grunnet mangel på plass.
Geometrien til den lange, tynne kroken passer særlig for lite tilgjengelige områder
Fleksibel selv på trange steder
Innhold i bokssett: én to- og én trearmet tverrstang, 9 kroker i 3 størrelser, 1 spindel
![]() | |
Ekstern klembredde (A) | 130 mm |
Klemdybde (B1) | 100 mm |
Klemdybde 2 (B2) | 200 mm |
Klemdybde 3 (B3) | 250 mm |
Spindellengde | 140 mm |
Krokbredde (D) | 27 mm |
Krokspisslengde (E) | 6 mm |
Krokspisstykkelse (F) | 3,6 mm |
Trekkraft (t max) | 2,5 t |
Gjengemål | M14 x 1,5 |
Nøkkelbredde | 17 mm |