Universalblad av karbon
Universalkniv med blad i karbonstål i slire
SLIREKNIV MED RØDT PLASTHÅNDTAK CARBON
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Håndtaksmateriale: PP (polypropylen)
- Bladmateriale: Karbonstål som er herdet til 58-61 HRC og polert
- Vinkel fra kniveggen: 20°
- Forbedret håndtak som ligger godt i hånden, og robust fingerbeskyttelse som sikrer optimal sikkerhet
- Blad av høykvalitets karbonstål som er lett å slipe og er korrosjonsbestandig
Lengde | 210 mm |
Bladlengde | 100 mm |
Bladtykkelse | 3 mm |
Bladbredde | 21 mm |
Materiale | Karbonstål |
Materiale til håndtak | Plast |