Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Universalbor Multipakning MFD-S 1/4 tommers sekskanttange, 6 stk.

MFD-S universalbor, sekskant. multipkn 6 stk.
SETT 6STK. MULTIBOR (4-10) 1/4. HEXTAN

Art.-nr. 0641260002
EAN 4050641971395

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

MDF-S universalbor kan bore gjennom nesten alle materialer

Ekstra skarpe skjæreegger i sementert karbid med spesialdiamantsliping på alle sider


  • Rene og nøyaktige hull, selv ved boring gjennom flere ulike materialer i ett hull

  • Svært egnet for universalbruk

  • Boring i hul murstein uten brist

  • Veldig nøyaktig punktboring

  • Veldig godt boreresultat i metall


Enestående, rask transport av borestøv


  • Spesiell overflatebehandling

  • Patentert profil med fire trinn


Standard 1/4-tommers sekskantet tange


  • Optimal innfestning i borchucken

  • Egnet for alle kroneholdere


PGM-testet


Egner seg til å bore hull til ankerkoblinger som krever godkjenning.

Merknad

Egner seg ikke til slagboring. Bare for rotasjonsboring!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Rotasjonsboring i fliser, hel murstein, takstein, hul murstein, stein, marmor, tre, plast, metall, osv.

  • Vindusmontering, boring i forskaling og boring i hul murstein uten brudd for godt ankerfeste, osv.

Antall deler i sortiment/sett

6 STK

Allsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Verktøyholder

Sekskantet

Universalbor Multipakning MFD-S 1/4 tommers sekskanttange, 6 stk. inkludert:
1 x
MDF-S universalbor, 1/4-tommers sekskantet tange

MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR 1/4. Ø.10M

Beskrivelse:
Lengde: 120 mm; 10 mm
MDF-S universalbor kan bore gjennom nesten alle materialer
Antall: 1 x
1 x
MDF-S universalbor, 1/4-tommers sekskantet tange

MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR 1/4 Ø.4,0

Beskrivelse:
Lengde: 100 mm; 4 mm
MDF-S universalbor kan bore gjennom nesten alle materialer
Antall: 1 x
1 x
MDF-S universalbor, 1/4-tommers sekskantet tange

MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR 1/4 Ø.5,0

Beskrivelse:
Lengde: 100 mm; 5 mm
MDF-S universalbor kan bore gjennom nesten alle materialer
Antall: 1 x
2 x
MDF-S universalbor, 1/4-tommers sekskantet tange

MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR 1/4 Ø.6,0

Beskrivelse:
Lengde: 100 mm; 6 mm
MDF-S universalbor kan bore gjennom nesten alle materialer
Antall: 2 x
1 x
MDF-S universalbor, 1/4-tommers sekskantet tange

MULTIBOR TRE/FLIS/GLASS/MUR 1/4 Ø.8,0

Beskrivelse:
Lengde: 120 mm; 8 mm
MDF-S universalbor kan bore gjennom nesten alle materialer
Antall: 1 x