Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Universalfett I

Universalfett I
UNIVERSALFETT I PATRON 400 G

Art.-nr. 08938701

EAN 4045989958665

Priser vises for kunden etter pålogging
Universalfett I

Art.-nr. 08938701
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
Litiumforsåpet universalfett
  • Formstabil og oksidasjonsbestandig

  • Danner en enestående tetning som avviser støv og skitt

  • Gode hefteegenskaper

  • Silikonfri, syrefri, harpiksfri og AOX-fri
Merknad

Leveres i plastpatroner. Plastpatronene forbedrer oppbevaringen (forhindrer at fett siver ut ved høye temperaturer). Oppbevar patronene stående på et kjølig og tørt sted! Følg maskinprodusentens smøreinstruksjoner! Se det tekniske dataarket for mer informasjon.

Bruksområde

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Mineraloljebasert litiumforsåpet universalfett egner seg spesielt godt for å smøre glide- og rullelagre som utsettes for normal belastning.

Instruksjoner

Fjern hodestykket ved hjelp av spaken, stram deretter glidebolten og fjæren, og sett inn patronen. Skru på toppstykket, koble ut glidebolten, pistolen er deretter klar til bruk.

Vekt av innhold

400 g

Beholder

Patron

Såpebase

Litium 12 hydroksystearat

Smørefettkode

K2K-30

Min./maks. temperaturområde

-30 til 130 °C

Farge

Gul

NLGI-klasse/betingelser

2 / med DIN 51818

Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser

110 mm²/s / ved 40 °C

Min. dråpepunkt/betingelser

180 °C / i henhold til DIN ISO 2176

Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser

265-295 / i henhold til DIN ISO 2137

Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori

Korrosjonskategori 0

VKA-sveisekraft

1800 N

Lagringsbestandighet fra produksjon

60 Måned

Oljebasis

Mineralolje

Smøresystem

Fett

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

1 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Betingelser for viskositet til oljebasis

ved 40 °C

Betingelser for dråpepunkt

i henhold til DIN ISO 2176

Min. temperaturområde

-30 °C

Maks. temperaturområde

130 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

130 °C

Betingelser for bearbeidet inntrengning

i henhold til DIN ISO 2137

Betingelser for NLGI-klasse

med DIN 51818

Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode

I henhold til DIN 51802, SKF Emcor-test

Betingelser for VKA-sveisekraft

I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer)

Harpiksfri

Ja

Silikonfri

Ja

Syrefri

Ja

AOX-frI

Ja

Fri for tungmetaller

Ja

Klorholdig

Nei

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Manuell fettpresse

FETTPRESSE TOHÅNDS INDUSTRI

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) eller for 500 cm³ løst fett
x 1 Ant.
EasyLock-smørenippel

MUNNSTYKKE FOR FETTPRESSE EASYLOCK M10X1

Hydraulisk munnstykke med sikkert grep for alt smørearbeid og vedlikeholdsarbeid i kjøretøykonstruksjon, landbruk, bygg og industri.
x 1 Ant.
Fettpresse

FETTPUMPE FOR 25 KG BØTTE

Profesjonell pumpe- og fyllestasjon for viderehåndtering av bulkfett fra bøtter
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
Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 5
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 5
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 6
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger