Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Universalfett III

Universalfett III
UNIVERSALFETT III 400 G

Art.-nr. 0893107002
EAN 4045989951772

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Fysiologisk inert, fargeløst fett med en flerfunksjonell kombinasjon av tilsetningsstoffer.
  • Kan brukes i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares

  • Svært klebrig

  • Robust mot trykk og motstandsdyktig mot oksidasjon

  • Fremmer forseglingsevnen

  • Bestandig mot støv og vann

  • Harpiks-, syre- og silikonfri
Merknad

Leveres i plastpatroner. Plastpatronene forbedrer oppbevaringen (forhindrer at fett siver ut ved høye temperaturer). Oppbevar patronene stående på et kjølig og tørt sted! Følg maskinprodusentens smøreinstruksjoner! Se det tekniske dataarket for mer informasjon.

NSF H1-registrert (nr.: 135924), oppfyller kravene i USDA 1998 H1. Produktet kan komme i kontakt med matvarer av tekniske årsaker.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Fysiologisk ufarlig, fargeløst fett med additiv kombinasjon for flere funksjoner til smøring og beskyttelse av tetninger, ledd og bevegelige deler hvor det er fare for direkte kontakt mellom smøremiddelet og matvarer.

Instruksjoner

Rengjør smørepunktet grundig før det fylles for første gang. Fyll lagerhuset omtrent halvveis. Følg spesifikasjonene fra lagerprodusenten. Unngå å blande sammen med andre fett såfremt det er mulig. Hvis det brukes i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares, skal du bruke kun minimumsmengden som er teknisk nødvendig. Hvis produktet skal brukes som en korrosjonshemmende film, må det fjernes fullstendig før det aktuelle utstyret tas i bruk igjen.

Vekt av innhold

0,4 kg

Beholder

Patron

Såpebase

Uorganisk

Smørefettkode

KP2N-20

Min./maks. temperaturområde

-15 til 130 °C

Farge

Gjennomsiktig

NLGI-klasse/betingelser

2 / med DIN 51818

Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser

200 mm²/s / ved 40 °C

Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser

265-295 / i henhold til DIN ISO 2137

Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori

Korrosjonskategori 0

VKA-sveisekraft

2200 N

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Oljebasis

Medical white oil

Atferd ved kontakt med vann/betingelser

0-90 / i henhold til DIN 51807-1

Smøresystem

Fett

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

0,88 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Betingelser for viskositet til oljebasis

ved 40 °C

Min. temperaturområde

-15 °C

Maks. temperaturområde

130 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

150 °C

Betingelser for bearbeidet inntrengning

i henhold til DIN ISO 2137

Betingelser for NLGI-klasse

med DIN 51818

Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode

I henhold til DIN 51802, SKF Emcor-test

Betingelser for VKA-sveisekraft

I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer)

Harpiksfri

Ja

Silikonfri

Ja

Syrefri

Ja

AOX-frI

Ja

Fri for tungmetaller

Ja

Klorholdig

Nei

Motstandsdyktighet mot

Vann, Saltvann, Syrer, Lut

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Manuell fettpresse For 400 g patroner

FETTPRESSE TOHÅNDS INDUSTRI

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) eller for 500 cm³ løst fett
x 1 Ant.
EasyLock-smørenippel

MUNNSTYKKE FOR FETTPRESSE EASYLOCK M10X1

Hydraulisk munnstykke med sikkert grep for alt smørearbeid og vedlikeholdsarbeid i kjøretøykonstruksjon, landbruk, bygg og industri.
x 1 Ant.
Kombi-fylleapparat

FETTPUMPE FOR 25 KG BØTTE

Profesjonell pumpe- og fyllestasjon for viderehåndtering av bulkfett fra bøtter