Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Universalfett IV

Universalfett, IV NSF
UNIVERSALFETT IV 400 G

Art.-nr. 0893107003
EAN 4045989951789

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Syntetisk fett med høy ytelse, med hvite faste smøremidler
  • Egnet for områder i kontakt med matvarer

  • EP-additiver for høy trykkmotstand

  • Utmerkede egenskaper ved tørrkjøring

  • God tetningseffekt og korrosjonsbeskyttelse
Merknad

Fett leveres i plastpatroner. Plastpatronene forbedrer oppbevaringen (forhindrer at fett siver ut ved høye temperaturer). Oppbevar patronene stående på et kjølig og tørt sted! Følg bruksanvisningene til kjøretøyet, maskinene og utstyrsprodusentene.

NSF H1-registrert (nr.: 135924), oppfyller kravene i USDA 1998 H1. Produktet kan komme i kontakt med matvarer av tekniske årsaker.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Syntetisk høyytelsesfett med hvite faste smøremidler for næringsmiddelindustrien.

Instruksjoner

Rengjør smørepunktet grundig før det fylles for første gang. Påfør et tynt og jevnt lag på delene som skal smøres. Følg produsentens spesifikasjoner! Unngå å blande sammen med andre fett såfremt det er mulig. Hvis det brukes i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares, skal du bruke kun minimumsmengden som er teknisk nødvendig.

Vekt av innhold

0,4 kg

Beholder

Patron

Såpebase

AL-sammensetning

Smørefettkode

KPFHC2R-40

Min./maks. temperaturområde

-45 til 180 °C

Farge

Hvit

NLGI-klasse/betingelser

2 / med DIN 51818

Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser

350 mm²/s / ved 40 °C

Min. dråpepunkt/betingelser

250 °C / i henhold til DIN ISO 2176

Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser

285-285 / i henhold til DIN ISO 2137

Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori

Korrosjonskategori 0

VKA-sveisekraft

3000 N

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Oljebasis

Syntetisk

Smøresystem

Fett

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

0,981 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Betingelser for viskositet til oljebasis

ved 40 °C

Betingelser for dråpepunkt

i henhold til DIN ISO 2176

Min. temperaturområde

-45 °C

Maks. temperaturområde

180 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

200 °C

Betingelser for bearbeidet inntrengning

i henhold til DIN ISO 2137

Betingelser for NLGI-klasse

med DIN 51818

Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode

I henhold til DIN 51802, SKF Emcor-test

Betingelser for VKA-sveisekraft

I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer)

Harpiksfri

Ja

Silikonfri

Ja

Syrefri

Ja

AOX-frI

Ja

Fri for tungmetaller

Ja

Klorholdig

Nei

Motstandsdyktighet mot

Vann, Saltvann, Syrer, Lut

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Manuell fettpresse For 400 g patroner

FETTPRESSE TOHÅNDS INDUSTRI

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) eller for 500 cm³ løst fett
x 1 Ant.
EasyLock-smørenippel

MUNNSTYKKE FOR FETTPRESSE EASYLOCK M10X1

Hydraulisk munnstykke med sikkert grep for alt smørearbeid og vedlikeholdsarbeid i kjøretøykonstruksjon, landbruk, bygg og industri.
x 1 Ant.
Kombi-fylleapparat

FETTPUMPE FOR 25 KG BØTTE

Profesjonell pumpe- og fyllestasjon for viderehåndtering av bulkfett fra bøtter