Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Universalfett anlegg/landbruk

Maskin- og landbruksfett
MASKIN OG LANDBRUKSFETT 400 G

Art.-nr. 08938741
EAN 4062856485437

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

EP-2-fett med litium-/kalsiumbasis
  • Tåler høyt trykk som følge av EP-additiver

  • Høy skjærestyrke

  • Høy motstand mot forvitring

  • Høy motstand mot vann og damp
Merknad

Leveres i plastpatroner. Plastpatronene forbedrer oppbevaringen (forhindrer at fett siver ut ved høye temperaturer). Oppbevar patronene stående på et kjølig og tørt sted! Følg maskinprodusentens smøreinstruksjoner

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spesielt egnet for maskiner og utstyr som er utsatt for tung belastning, for eksempel anleggs- og landbruksmaskiner. Kan brukes til f.eks. tungt belastet rulle- og kulelager, arbeids- og støttevalselager, varme og kalde lagre og glidelagre m.m. Vannmotstanden og motstanden mot damp og smuss tillater bruk i nesten alle miljøer.

Vekt av innhold

400 g

Beholder

Patron

Såpebase

Lithium/calcium

Smørefettkode

KP2K-30

Min./maks. temperaturområde

-30 til 120 °C

Colour

Blå

NLGI-klasse/betingelser

2 / med DIN 51818

Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser

300 mm²/s / ved 40 °C

Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser

265-295 / i henhold til DIN ISO 2137

Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori

Korrosjonskategori 0-0

VKA-sveisekraft

3400 N

Lagringsbestandighet fra produksjon

48 Mois

Oljebasis

Mineralolje

Atferd ved kontakt med vann/betingelser

1-90 / i henhold til DIN 51807-1

Smøresystem

Fett

Lukt

Produkt-typisk

Density

910 kg/m³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Betingelser for viskositet til oljebasis

ved 40 °C

Min. temperaturområde

-30 °C

Maks. temperaturområde

120 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

130 °C

Betingelser for bearbeidet inntrengning

i henhold til DIN ISO 2137

Betingelser for NLGI-klasse

med DIN 51818

Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode

avhenger av bruken

Betingelser for VKA-sveisekraft

I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer)

Silicone-free

Ja

Syrefri

Ja

Fri for tungmetaller

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Manuell fettpresse For 400 g patroner

FETTPRESSE TOHÅNDS INDUSTRI

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) eller for 500 cm³ løst fett
x 1 Ant.
EasyLock-smørenippel

MUNNSTYKKE FOR FETTPRESSE EASYLOCK M10X1

Hydraulisk munnstykke med sikkert grep for alt smørearbeid og vedlikeholdsarbeid i kjøretøykonstruksjon, landbruk, bygg og industri.
x 1 Ant.
Kombi-fylleapparat

FETTPUMPE FOR 25 KG BØTTE

Profesjonell pumpe- og fyllestasjon for viderehåndtering av bulkfett fra bøtter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger