Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Universalfett II

Universalfett II
UNIVERSALFETT II PATRON 400 G

Art.-nr. 08938711
EAN 4045989958672

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Litiumsåpe, høytrykksbestandig grafittfett med EP-additiver
  • Trykkstabil på grunn av EP-additiver

  • Utmerkede egenskaper for nøddrift på grunn av grafitten

  • God tetning og beskyttelse mot korrosjon

  • Utmerket motstand mot støv, smuss og vann
Merknad

Fett leveres i plastpatroner. Plastpatronene forbedrer oppbevaringen (forhindrer at fett siver ut ved høye temperaturer). Oppbevar patronene stående på et kjølig og tørt sted! Følg maskinprodusentens smøreinstruksjoner!

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Litiumforsåpet, høytrykksbestandig grafittfett med EP-additiver for middels og tung belastning.

Instruksjoner

Fjern hodestykket ved hjelp av spaken, stram deretter glidebolten og fjæren, og sett inn patronen. Skru på hodestykket, koble ut glidebolten, og deretter er pistolen klar til bruk.

Vekt av innhold

400 g

Beholder

Patron

Såpebase

Litium 12 hydroksystearat

Smørefettkode

KPF2K-30

Min./maks. temperaturområde

-30 til 130 °C

Farge

Grå, Svart

NLGI-klasse/betingelser

2 / med DIN 51818

Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser

110 mm²/s / ved 40 °C

Min. dråpepunkt/betingelser

180 °C / i henhold til DIN ISO 2176

Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser

265-295 / i henhold til DIN ISO 2137

Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori

Korrosjonskategori 0

VKA-sveisekraft

2400 N

Lagringsbestandighet fra produksjon

60 Måned

Oljebasis

Mineralolje

Atferd ved kontakt med vann/betingelser

1-90 / i henhold til DIN 51807-1

Smøresystem

Fett

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

0,871 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Betingelser for viskositet til oljebasis

ved 40 °C

Betingelser for dråpepunkt

i henhold til DIN ISO 2176

Min. temperaturområde

-30 °C

Maks. temperaturområde

130 °C

Betingelser for bearbeidet inntrengning

i henhold til DIN ISO 2137

Betingelser for NLGI-klasse

med DIN 51818

Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode

I henhold til DIN 51802, SKF Emcor-test

Betingelser for VKA-sveisekraft

I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer)

Harpiksfri

Ja

Silikonfri

Ja

Syrefri

Ja

AOX-frI

Ja

Fri for tungmetaller

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Manuell fettpresse For 400 g patroner

FETTPRESSE TOHÅNDS INDUSTRI

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) eller for 500 cm³ løst fett
x 1 Ant.
EasyLock-smørenippel

MUNNSTYKKE FOR FETTPRESSE EASYLOCK M10X1

Hydraulisk munnstykke med sikkert grep for alt smørearbeid og vedlikeholdsarbeid i kjøretøykonstruksjon, landbruk, bygg og industri.
x 1 Ant.
Kombi-fylleapparat

FETTPUMPE FOR 25 KG BØTTE

Profesjonell pumpe- og fyllestasjon for viderehåndtering av bulkfett fra bøtter