Universalt ekspansjonsverktøysett 15 deler
Spredeverktøysett for klemmeboring, 15 deler
SPREDEVERKTØYSETT F. KLEMBORING 15 DELER

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Forenkler demontering og montering av støtdempere, bærekuler, kuleledd akselfester etc.
- Spredning av fester på aksler, kardangledd på styringer etc.
- Med spiss og stump spredeinnsats for diverse klemboringsbredder og -dybder
- Forhindrer skade (materialtretthet/brudd) på komponenter (f.eks. støpemetall eller aluminium)
- Det er ikke nødvendig å slå med hammeren
- Føringsstifter for å sikre perfekt til komponenten – sklisikker
- Levering inkluderer standard og dobbel bro – derfor også egnet for VAG 4-stagsaksel
Leveringsomfang
- 1 stk. standard travers for 1 spredekile
- 1 stk. dobbel travers for to 2 spredekiler
- 2 stk. traversarmer med settskruer
- 2 stk. gjengespindler for spredekiler
- 4 stk. sentreringsbolter (2 x M8 x 10 / 2 x M10 x 12)
- 4 stk. spredekiler (2 x 5 mm svart / 2 x 8 mm sølv)
- 1 x sekskantnøkkel, 3 mm
Antall deler i sortiment/sett (10) | 15 |
Materiale (20) | Verktøystål |
Produktvekt (per element) (40) | 2450,000 g |