Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Universalt trykkluftadaptersett for glødepluggjenger med stengeventil 5 deler - TRYKKLUFTADAPTERSETT F.GLØDEPLUGGKANALER Universalt trykkluftadaptersett for glødepluggjenger med stengeventil 5 deler - TRYKKLUFTADAPTERSETT F.GLØDEPLUGGKANALER Universalt trykkluftadaptersett for glødepluggjenger med stengeventil 5 deler - TRYKKLUFTADAPTERSETT F.GLØDEPLUGGKANALER Universalt trykkluftadaptersett for glødepluggjenger med stengeventil 5 deler - TRYKKLUFTADAPTERSETT F.GLØDEPLUGGKANALER
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/_Up5D5DTNcw&list=PLkf__s5XO6S7RVElMvZVltS-qPmqGZKCa&index=5

Universalt trykkluftadaptersett for glødepluggjenger med stengeventil 5 deler - TRYKKLUFTADAPTERSETT F.GLØDEPLUGGKANALER - 1
Universalt trykkluftadaptersett for glødepluggjenger med stengeventil 5 deler - TRYKKLUFTADAPTERSETT F.GLØDEPLUGGKANALER - 2
Universalt trykkluftadaptersett for glødepluggjenger med stengeventil 5 deler - TRYKKLUFTADAPTERSETT F.GLØDEPLUGGKANALER - 3
Universalt trykkluftadaptersett for glødepluggjenger med stengeventil 5 deler - TRYKKLUFTADAPTERSETT F.GLØDEPLUGGKANALER - 4

Universalt trykkluftadaptersett for glødepluggjenger med stengeventil 5 deler

Trykkluftadaptersett f. glødepluggkanaler, 4 deler
TRYKKLUFTADAPTERSETT F.GLØDEPLUGGKANALER

Art.-nr. 1952003140

EAN 4058794029277

Priser vises for kunden etter pålogging
Universalt trykkluftadaptersett for glødepluggjenger med stengeventil 5 deler

Art.-nr. 1952003140
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
For innblåsing av trykkluft under rengjørings- og reparasjonsarbeid i innsprøytningsdyse-kanalen eller for å holde ventilene oppe ved arbeid med ventiltetningene

Gjengeadapter M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

5 STK

Nøkkelbredde

8 mm, 9 mm, 10 mm

Produktvekt (per element)

240,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger