Universalt utboringssett for fjerning av knekte glødepluggtupper (M8, M9, M10, M10x1,25) 14 deler
Utboringssett lang, glødepl, 14 deler
UTBORINGSSETT LANG F.GLØDEPL. M8,9,10.10
Art.-nr. 1952003300
EAN 4046777595154

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Settet inneholder verktøy for presis styring fra glødepluggjengen med et ekstra langt spesialbor og gjengetapp for å lage gjenger i elektrodetuppen
- Sikker fjerning av glødepluggtuppen ved hjelp av lang trekkstang og slagvekt
- Fjerning av glødepluggtuppen uten å skade setet eller gjengen i topplokket
Anbefales spesielt for f.eks. Citroën, Peugeot, Ford 1.4-1.6 Hdi
Bredde | 270 mm |
Høyde | 87 mm |
Lengde | 377 mm |
Produktvekt (per element) | 2398,000 g |